SK11
弦鋸の替刃 金工用
鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
保管に便利な袋入りです。刃渡りが長く効率よい切断が出来ます。
用途
一般金属の切断作業。
材質
SK-3
幅(mm)
12
刃数
24山
適合サイズ(mm)
300
刃厚(mm)
0.64
内容量
1パック(3枚)
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67352967
NO.16 300MM3マイ
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください