SK11
細工用ミニ折込鋸
ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途
一般木材の切断作業。
材質(刃)
SUS420J2
全長(mm)
210
折込
折りたたみ式
刃渡り(mm)
85
内容量
1丁
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67353134
SSM-5
85
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください