曜日別特売

細工用ミニ片刃鋸

細工用ミニ片刃鋸 - SK11細工用ミニ片刃鋸 - SK11
(1件のレビュー)

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。

用途プラスチック・竹などの切断作業。適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))材質(刃)SK-5仕様PC用全長(mm)200刃渡り(mm)88内容量1丁
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※柄、および鋸身に割れ、亀裂がある場合はご使用にならないでください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353143SSM-688
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353143
2022-02-23
用途: 小径のアクリルパイプ、アクリル棒の切断

小径のアクリルパイプ、アクリル棒を切るとき、金鋸だと横に滑りやすいが、このミニ鋸はアサリが細かく鋭いのですんなりと食らいつき、滑ることがない。 ただ刃が細かいので専用のプラケースを付けてもらえば、収納の際にも刃が傷まないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする