曜日別特売

替刃式のこぎり 竹挽用

替刃式のこぎり 竹挽用 - EB-SK11替刃式のこぎり 竹挽用 - EB-SK11

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。

用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)240内容量1個
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353177EBS-240GB240
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする