曜日別特売

替刃式折込鋸120ダボ切細工

替刃式折込鋸120ダボ切細工 - SK11替刃式折込鋸120ダボ切細工 - SK11
(5件のレビュー)

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。

用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。刃渡り(mm)120材質SK-5折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4目数26枚目内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353527S120-DB
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353527
2020-08-04
用途: 事務所のパソコン机を作る為に購入しました
堀田建設運輸・通信業

事務所のパソコン机作る時に木ネジを隠す時にダボ穴を埋めた後
で余ったダボを切るのに購入しました、切れ味が良かったです後は折りたたみ式で大変便利だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 67353527
2020-02-28
用途: ダボ切り専用
建設業・工事業

使い勝手、切味共にすばらしい。折りたためるのもGOODです。

1が参考にしています
対象商品 : 67353527
2019-12-27
用途: ダボ切りに
サービス業

折り畳めるので収納しやすそうだと思って買った。ダボ切り目的で十分に使える。

対象商品 : 67353527
2019-08-16
用途: ダボ切り
その他業種

刃がしまえるのがとても有り難い。
道具も傷まないし、腰袋にも放り込めるので、作業がらく。切れ味も申し分なし

1が参考にしています
対象商品 : 67353527
2017-09-16
用途: ダボ頭の切り落としに

コンパクトに畳め、刃が薄くて多少無理な位置のダボでも刃を曲げながら切り落とせること、この2点、大変気に入っています。切れ味もダボには十分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする