曜日別特売

替刃式サヤ付鋸270 竹挽

替刃式サヤ付鋸270 竹挽 - SK11替刃式サヤ付鋸270 竹挽 - SK11
(2件のレビュー)

アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。
無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。

用途竹などの切断作業。目数18枚目材質(刃)SK-5材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1刃渡り(mm)270内容量1本
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※表示用途以外の使用は絶対にしないで下さい。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353624SSY-270T270
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353624
2021-02-25
用途: 測量作業時の伐採
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

測量現場で竹藪が多いため、ノコギリは必須です。竹専用で良く切れます。
歯の寿命は分かりませんが、とりあえず満足してます

対象商品 : 67353624
2020-03-04
用途: 竹切のこ
運輸・通信業

竹切のこ、畑の支柱竹採取に必要なため買いましたが、なかなか竹切鋸は、高価なものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする