曜日別特売

替刃式サヤ付鋸360 替刃

替刃式サヤ付鋸360 替刃 - SK11替刃式サヤ付鋸360 替刃 - SK11

SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃です。鋸刃表面には、サビにくくヤニもつきにくい無電化ニッケルメッキ処理を施しています。
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れを施しています。切れ味がスムーズな変則ピッチ回転特殊目立てをしています。

用途SK11替刃式サヤ付鋸360SSY-360SBの専用替刃。刃渡り(mm)360幅(mm)アサリ:1.3~1.4刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5切断目安(Φmm)180程度内容量1枚
注意
※パッケージに表示の使用上の注意に従い正しく使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353685SSYB-360SB
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする