曜日別特売

廃品を小さくする鋸

廃品を小さくする鋸 - SK11廃品を小さくする鋸 - SK11
(1件のレビュー)

ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。
鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。

用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353703SHCS-3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

廃品を小さくする鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67353703
2025-09-12
用途: 廃品を通常の燃えないゴミの日に出すために
卸売・小売業

タイトル通り、処分したい廃品があり、パッケージに記載のあった材質に併せて刃を変えてカットしました。さほど力は入れなくても刃が吸い込まれるようにサクサク削れて廃品をカットする事ができました。
女性でも簡単に扱えるところがGOOD!
でも、危ないから軍手をして作業はしてね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする