曜日別特売

家庭用万能のこぎり 2枚刃

家庭用万能のこぎり 2枚刃 - SK11家庭用万能のこぎり 2枚刃 - SK11

ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。

用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。刃先処理衝撃焼入れ表面処理無電解メッキ材質(ハンドル)ABS樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)160内容量1個
注意
※本品は廃品の解体を目的にしています。日曜大工や工作など、効率よくきれいに切断する必要がある作業には、切断する素材にあった専用鋸をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353712SKM2-160160
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SKM2-160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする