SK11
替刃式折込鋸120
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途
塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。
刃渡り(mm)
120
仕様
樹脂替
材質
SK-5
刃厚(mm)
0.6
仕上
無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入
目数
20
内容量
1枚
注意
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
※折りたたむ際に指をはさまない様に注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67353974
SB120-J
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください