曜日別特売

Wブレードソー 精密/挽廻し

Wブレードソー 精密/挽廻し - SK11Wブレードソー 精密/挽廻し - SK11

ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。
作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。

用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂内容量1本
注意
※製品パッケージの使用上の注意に従い正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67353992SW120-SEH
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする