SK11
Wブレードソー替刃
Wブレードソー用の専用替刃です。
用途
Wブレードソー用専用替刃。
材質(刃)
SK-5
内容量
1枚
注意
※製品パッケージの使用上の注意に従い正しくご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
仕様
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67354017
SWB120-M
0.6
木工用
16枚目
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
67354026
SWB120-J
0.6
樹脂用
20枚目
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
67354035
SWB120-SE
0.3
精密用
36枚目
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
67354044
SWB120-H
0.9
引廻し
12枚目
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
67354053
SWB120-K
0.6
軽金属用
21枚目
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください