ボードヤスリRC

ボードヤスリRC - SK11ボードヤスリRC - SK11

丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。
研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。
刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。

用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1内容量1本
注意
※製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。
※作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354218SRC-1石膏ボード・ケイカル板・木材
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする