曜日別特売

ハンドサンダー用替ペーパー

ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11ハンドサンダー用替ペーパー - SK11
(1件のレビュー)

基材とパターン状にコートした砥粒の間に段差がついていますので目詰まりしにくく、強力な研削力です。
SK11ハンドサンダー用替ペーパーです。マジック式の為、ペーパーを簡単に交換出来ます。

用途木工製品などの生地研磨、塗面研磨、金属加工研磨(SK11ハンドサンダー用替ペーパー)。内容量1パック(3枚)
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
適合機種
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354324#8080ハンドサンダー(HS-1・HS-2・HS-3)50×150広巾・太
オープン
449
494(税込)
当日出荷
67354333#120120ハンドサンダー(HS-1・HS-2・HS-3)50×150広巾・太
オープン
449
494(税込)
当日出荷
67355566#180180ハンドサンダー(HS-1・HS-2・HS-3)50×150広幅
オープン
449
494(税込)
当日出荷
67355575#8080ハンドサンダー(HS-3)25×150細幅
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
67355584#120120ハンドサンダー(HS-3)25×150細幅
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
67355593#180180ハンドサンダー(HS-3)25×150細幅
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354333
2024-07-18
用途: 木部を少し削るときに使ってます
ヒューズカンパニーその他業種

マジックテープ式で目詰まりしてきたら簡単に交換できるので非常に重宝しています。
なぜかこんな便利な商品をホームセンターで取り扱いが中止になったので、ネットで発注しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする