下地用パテベラステンレス

下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11下地用パテベラステンレス - SK11
(2件のレビュー)

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。

用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4内容量1本
全8種類を絞り込む
刃幅(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735446430MM 0.4MM30
オープン
659
725(税込)
当日出荷
6735447350MM 0.4MM50
オープン
629
692(税込)
当日出荷
6735448260MM 0.4MM60
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
67354498125MM0.4MM125
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67354507155MM0.4MM155
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
67354516185MM0.4MM185
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
67354525215MM0.4MM215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67354534245MM0.4MM245
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354516
2022-03-28
用途: 総パテ
サービス業

想像していたより固い、あんまりシナらない。まぁ普通。

対象商品 : 67354464
2021-04-03
用途: PBのパテ打ち

しなりもよく使いやすいです。柄が高級感があり洒落ていて気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする