曜日別特売

しなるパテベラステンレス

しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11しなるパテベラステンレス - SK11
(5件のレビュー)

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。
手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。

用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4内容量1本
全8種類を絞り込む
刃幅(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735459530MM0.4MM30180
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
6735460450MM 0.4MM50190
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
6735461360MM 0.4MM60185
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
67354622125MM0.4MM125190
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
67354638155MM0.4MM155190
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67354647185MM0.4MM185190
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
67354656215MM0.4MM215190
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
67354665245MM0.4MM245190
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: ガイドレール摺動面給脂
製造業

ほど良く「しなる」ので塗ったグリースを伸ばすのにとても重宝しています。

対象商品 : 67354622
2020-08-29
用途: 石膏ボードのパテ埋め
飲食業

名前の通りしなるので使いやすかった。
初めてのボードのビス穴埋めでしたが綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 67354604
2020-04-25
用途: 石膏ボードのパテ埋め
建設業・工事業

丁度良いしなりです。色々買ったけどこれが一番使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 67354595
2018-11-26
用途: パテ盛り用
建設業・工事業

細かい部分にパテ補修材を盛るのに丁度良い大きさとしなりで使いやすかったです。
容器から少量ずつすくうにも良い大きさでした。

対象商品 : 67354656
2017-12-24
用途: クロスの下地処理
建設業・工事業

しなるため、パテ処理が短時間で出来大変満足。次回はサイズの小さいのを購入したい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする