5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。



いろいろなサイズや形があるので、とても便利です。軽いので、持ち運びしやすく、道具箱にも入れやすくて、これからもいろいろなことに使用できそうです。
拭取り/剥離しやすいポリアセタール材製で、後始末しやすく永く使える。
一度に4形状が揃うので便利。
付け加えるならば、古いコーキングを除去する剥がしツールを加えたセットもあると更に便利。ケース・ホルスターがあれば更に良い。
サイディングの防水コーキングに使いました。先端形状が4種類あって最適なものを選べます。
4本セットというのは4種類1セットが4セットという意味のようです。たくさん送られてきて驚きました。
各種形状がそろい弾力も程よく使いやすいです。今まで指先でやっていましたが早く使えばよかったです。
穀物輸送のチェーンコンベアが摩耗等で穴があいた箇所を鉄板でパチ当て補修している。粉塵爆発や火災の防止の為火気を使用出来ない箇所が多い。強度的に問題が無い箇所は、鉄板とシリコーンコーキングで補修しているが、本品は4本セットで大きさや形状が異なるので、場所に応じて使い分け出来るのでとても便利。本数は違うが、ゴルフのアイアンセットの様に、強い味方だ。