プラスチック先丸鏝

プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)プラスチック先丸鏝 - 赤長(アカカネチョウ)
(2件のレビュー)

初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。

用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)内容量1丁
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67354963270MM270
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
67354972350MMロング350
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67354988400MMロング400
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67354963
2022-02-15
用途: 内装の壁塗り
飲食業

軽くて長時間使っていても疲れなかった。
面が大きめなので漆喰を広げるのも早くできた。

対象商品 : 67354972
2021-02-17
用途: 漆喰壁塗り
森本商店農・林・水産業

素人の漆喰塗りチャレンジで購入。それまでは長さ170mmの仕上げコテ(コメリで購入)を使ってました。
長さが倍になって早く塗れるしキレイに塗れるしで購入して良かったです。
日曜大工レベルなら耐久性も十分と思われ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする