フッ素スクレーパーフィット

フッ素スクレーパーフィット - SK11
(1件のレビュー)

フッ素加工でメンテナンスが簡単です。シールのはがしや、さびやペンキのはがし、汚れ取りなどに使用できます。
フィットグリップで持ちやすいデザインです。曲刃で強力はがし角度付きです。

用途シールはがし、汚れとり、さび・ペンキはがし。材質ステンレスタイプ曲がり刃材質(刃)ステンレス内容量1本
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※刃部は危険です。直接手で触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355322Yガタマガリ 50MM50
オープン
取扱い終了
67355338Yガタマガリ 38MM38
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67355322
2022-04-11
用途: 作業時
建設業・工事業

スクレーパーの様に鋭くなく手は切れません。
なので何に使おうか日々の仕事で試してみようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする