(10件のレビュー)

壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。

用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック内容量1個
注意
※表示用途以外には使用しないでください。
※本体に割れ、欠け等がある場合は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735534740L ブラック底面:約497×360×高さ190、上部:約600×455
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
6735535660L ブラック底面:約715×410×高さ207、上部:約820×511
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6735536580L ブラック底面:約807×500×高さ207、上部:約911×602
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
6735538325L ブラック底面:約570×310×高さ135、上部:約370×630
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: メダカ飼育用
有限会社 丹京屋卸売・小売業

孫から預かったメダカの数が増え 飼育に使用しているが 使い勝手も良くうまくいっている

対象商品 : 67355347
2020-09-04
用途: ビオトープにしてメダカを飼っています
医療・福祉・介護関連業

水を張っても丈夫さが伝わります。安定のトロ舟です。

3が参考にしています
対象商品 : 67355356
2018-09-07
用途: メダカ飼育用
その他業種

メダカ用と思って注文しましたが、金魚でも使えそうなので設置場所さえ確保できればリピートしたい商品です。

対象商品 : 67355347
2018-04-15
用途: 作業車の中の整理用に
花岡総合設備建設業・工事業

作業車内の整理用に注文しました。引出しとして使用しています。トロ舟なのでしっかりしていて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 67355365
2018-06-04
用途: 畑仕事の車載コンテナとして
教育・研究機関

厚みのあるPE材で耐久性が期待出来る品でした。コストパフォーマンスは高いと思います。

対象商品 : 67355383
2018-04-15
用途: 作業車の
花岡総合設備建設業・工事業

作業車整理用に試しに購入です。これの後に40L用を購入しました。

対象商品 : 67355347
2018-06-01
用途: 魚を入れるのに購入
サービス業

値段が値段だったので
かなりやわいものが
届くのかなと思っていましたが
かなり良かったです
また追加発注をしたいです

対象商品 : 67355347
2017-08-31
用途: コンクリートやモルタルの練り作業

失敗しました。
製品の強度や形が問題ではなく、容積の方で
トロ船 40L では20Kg(仕上がり10.2L)のコンクリートを混ぜるのには小さすぎる。
20Kgをカラ練りしてから、7Lの水を段階的に入れて混ぜるのですが、強く、早く動かすと溢れます。
1つ上の60Lをオススメしたい。
10Kgで40L
20Kgで60L/80L
その位の容積が、スピード良く
コンクリートやモルタルを練られるサイズではないでしょう。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする