曜日別特売

プラスチックペールバケツ

プラスチックペールバケツ - SK11プラスチックペールバケツ - SK11
(6件のレビュー)

工具・道具の保管や、壁材や材料の混ぜ作業に最適です。壁材や材料の混ぜ作業に最適です。工具・道具の保管にも使用できます。フタ付なので作業椅子としても使用できます。

用途ふた付バケツ。容量(L)20仕様取手:ロープ持ち手ブラック材質(本体)リサイクルPP質量(g)1400外径(mm)370内容量1個
注意
※転倒の恐れがあるので、踏み台としての使用は絶対にしないで下さい。
※作業椅子としても使用できますが、強い衝撃を加えると破損す事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735539220L フタツキ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 畑の物置で肥料を保管
サービス業

家庭菜園レベルなので、肥料を購入しても一袋を使い切ることがなかなかないのですが、袋が劣化するので残った肥料をこれに入れて保管しています。
多少の雨がかかる場所に置いておいても安心ですし、持ち運びも容易です。

1が参考にしています
対象商品 : 67355392
2022-11-09
用途: 配管工事他

座るのに、高さがちょうどいいんです。350mm位です。ロープの取っ手もいいですね。テキトーに工具入れて現場で座っています。買ってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 67355392
2022-11-05
用途: 作業現場で

腰やっちゃって、現場で地面に座れないし、とのことでこれサイコーです。大きさ高さも
ベストです。体重100キロ弱ですが問題ありませんね。

1が参考にしています
対象商品 : 67355392
2021-04-03
用途: 水耕栽培器
MacRF Laboratory製造業

価格以上に丈夫で満足しています。可塑剤の臭いが少し気になる。

2が参考にしています
対象商品 : 67355392
2019-12-24
用途: 車の、メンテナンスに使います。
農・林・水産業

洗車の時に使います。車の屋根など高い時に台の代わりになります。スポンジやブラシの収納ケースになります

1が参考にしています
対象商品 : 67355392
2019-03-01
用途: 土木作業

持った感じはとても使いやすいように感じた。あとは耐久がどの程度か。良ければまたお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする