簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。



キャンプで1度使用後、日向で干していたら上部の金具に沿ってぱっくりと裂けた。恐らく熱で裂けてしまったのだと思う。屋外で使用するものなので耐熱が不足しているのではないか。あいにく返品期限が切れているとのことで返品不可。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
アマチュア無線の屋外運用の際、資機材を収納運搬のために厚手の紙袋を使ってました。重さがそこそこあるので、しっかりしたバックが欲しくて購入しました。水を運搬するバックなので、強度もあって満足してます。
屋外でのアマチュア無線の運用のため、機材収納・運搬のため、厚手の紙の手提げ袋を使ってました。そこそこ重さがあるので収納バックを探していて当該バック(大きい方)を購入しました。元々水を入れるバックなので、機材の重さにも十分耐えれます。
車内に置きっぱなしにしているアウトドア関係用品を整理したくて3個購入しました。購入したては折り畳みのくせが強くて自立しなかったのですがマットやテントを入れると自立してくれました。濡れたままのフライシートやナベ釜食器類も気にせずに放り込んで帰宅します。洗い物の運搬も楽ですし、洗いかご代わりにも使えて便利です。
現場に道具を持って行き、帰りはごみを入れて来るのに大変重宝しております。大きさも丁度良いです。
車での釣行時に、濡れたカッパや衣類などの持ち帰り用に使用しています。このバックに入れて持ち帰えれば、車を汚す心配も無くとても重宝しています。
充電式高圧洗浄機を通常は収納し、使用時は機械を取り出し水を溜め、水タンクとして使用しています。
水タンクとしても、収納用としても丁度良い大きさでした。
使い終わったら、タオルで拭いてまた収納し、バラバラにならず重宝しています。