曜日別特売

U3型ブラシ ラッピング線

U3型ブラシ ラッピング線 - SK11U3型ブラシ ラッピング線 - SK11

サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。

用途強力サビ落とし・ペンキはがし。材質(毛)ラッピング線・3行タイプU3型材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355758NO.90
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする