クラフト家庭用はさみ

クラフト家庭用はさみ - SK11クラフト家庭用はさみ - SK11

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。
サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

用途手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用。全長(mm)205硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス内容量1個
注意
※鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。鋼線や鋼板など、硬く熱処理をされた素材には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67355882KS-205
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする