曜日別特売
KS-205 クラフト家庭用はさみ SK11 67355882

KS-205 クラフト家庭用はさみ SK11 67355882
KS-205 クラフト家庭用はさみ SK11 67355882

クラフト家庭用はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67355882
品番
KS-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。
サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用。
全長(mm)
205
硬度HRC(刃部)
50-54
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂
材質(ブレード)
ステンレス
注意
※鋏の能力以上の切断は刃こぼれや手を痛める恐れがありますので、表示用途以外には使用しないでください。
※ハサミでの無理な切断(刃部をこじる、叩く等)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく、危険ですので絶対にしないようにしてください。
※特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。鋼線や鋼板など、硬く熱処理をされた素材には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする