先切金槌

先切金槌 - E-Value先切金槌 - E-Value先切金槌 - E-Value先切金槌 - E-Value

木材などへの釘打ちに最適です。片方は釘〆として使用できます。

用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ内容量1個
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735620518MM
オープン
829
912(税込)
当日出荷
6735621421MM
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする