E-Value
角箱屋槌
木材などへの釘打ちに最適です。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。
用途
木材への釘打ち。
種類
ネイルハンマー
全長(mm)
298
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
内容量
1本
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※打撃面がまっすぐになるように打ちつけ、カド打やナナメ打ちは絶対にしないで下さい。
※爪部は打ち損じの釘を抜く為の物です。
※完全に打ち込まれた釘は抜かないで下さい。柄折れの原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356223
18MM
打撃面:18
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356232
21MM
打撃面:21
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください