本家龍馬
唐紙槌
細工作業などに最適です。小さいので細工などに適しています。
用途
木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。
種類
片口ハンマー
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
細工作業
仕様
柄の抜けにくい二重クサビ
内容量
1本
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356248
12MM
打撃面:12
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356257
15MM
打撃面:15
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356266
18MM
打撃面:18
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください