SK11
パイプ柄電工レンチハンマーN
(1件のレビュー)
腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。
用途
大工作業用金槌。
種類
電工ハンマー
全長(mm)
255
材質(頭)
鉄
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
電気・設備工事用
内容量
1個
注意
※硬く焼入れされたものをたたかないで下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※ソケットでの無理な締め付けは絶対にしないで下さい。
※バールやテコとしての使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356363
17MM
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください