FG柄コンビハンマー

FG柄コンビハンマー - SK11FG柄コンビハンマー - SK11FG柄コンビハンマー - SK11FG柄コンビハンマー - SK11
(2件のレビュー)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。

用途機械の修理、木製品の組立。種類コンビハンマー主な用途機械の組立・修理材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン材質(柄部)ファイバーグラス内容量1個
注意
※ハンマー、玄能の頭部や柄部、グリップ部にガタつきがないか、ヌケがないか、グリップが回らないかを確認して使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673563720.5LBS ウレタン226.6280
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
673563881LBS ウレタン453.2310
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356372
2024-03-04
用途: ランプケースの組み立て

バランスが良い、作業がしやすい、ハンマーの頭部に鉄部があるので便利で使いやすい

対象商品 : 67356388
2018-08-31
用途: 板金作業中

作業中に柄の部分から折れてしまった。強度があると思い購入したが、残念です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする