SK11
細工用ミニ玄能
小物の細工等に適したミニサイズです。柄は握りやすいこだわりのヒョウタン型です。頭は焼き色そのままで風合いを出しています。
用途
小物の細工作業。
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
細工作業
形状
ヒョウタン型
内容量
1本
注意
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず保護メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂、又はガタつきのある場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356415
‐
先切金槌
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356424
‐
タイコ槌
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356433
‐
先〆槌
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356442
‐
小槌
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356458
‐
角箱屋槌
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356467
‐
イモ槌
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356476
‐
お多福槌
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください