曜日別特売

舎型先切金槌

舎型先切金槌 - 龍馬舎型先切金槌 - 龍馬舎型先切金槌 - 龍馬舎型先切金槌 - 龍馬

二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。

用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様タテ・ヨコ二重クサビ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735649424MM24
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
6735650327MM27
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする