龍馬
瓦屋槌
(1件のレビュー)
二重クサビで抜けにくいです。細長い先端で瓦の針金を通す穴をあけたり、ハツリやボロを落とす時に使用します。
用途
瓦屋根のふき替え作業。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
仕様
タテ・ヨコ二重クサビ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356573
18MM
18
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356564
15MM
15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください