龍馬
丸箱屋槌
釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りに使用できます。
用途
木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
仕様
二重クサビ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356582
‐
小
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356598
‐
中
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67356607
‐
大
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください