龍馬
ブロック槌
レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に最適です。レンガ・ブロックのハツリ・割り作業に使用できます。
用途
レンガ・ブロックのハツリ・割り作業。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
頭部幅(mm)
21
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356616
21MM
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください