ファンシー
グラスファイバー柄ミニ玄能
小さいけどバランスが良く、使いやすさ抜群です。グリップには目安のcm目盛付です。
用途
DIY、ホビー用。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
230
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
大工作業
質量(g)
130
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356625
リョウグチタイプ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください