SK11
ステンレス製両口玄能
サビにくいステンレス製ヘッドです。抜けにくい二重クサビを採用しています。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途
木材への釘打ち。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
335
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
樫材
主な用途
大工作業
寸法(mm)
330
内容量
1個
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356652
225G
225
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
67356668
300G
300
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください