曜日別特売

スーパーグラス先切金槌

スーパーグラス先切金槌 - SK11スーパーグラス先切金槌 - SK11

グラスファイバーと強化プラスチックカバーで強靭です。手にフィットし、滑りにくいグリップです。尖った側は、カシメ・釘シメ等に使用できます。

用途木材への釘打ち、及びカシメ、釘締め。種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)300材質(柄部)グラスファイバー主な用途大工作業内容量1個
注意
※使用前に柄のシュリンクフィルムを外して下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6735673821MM
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする