曜日別特売

スーパーツールバッグ

スーパーツールバッグ - SK11スーパーツールバッグ - SK11スーパーツールバッグ - SK11スーパーツールバッグ - SK11スーパーツールバッグ - SK11スーパーツールバッグ - SK11
(5件のレビュー)

プロ仕様ハイグレードタイプの工具バッグです。耐久性抜群で水濡れ、型くずれに強いです。
便利な外側ポケット、インナーケース、ショルダーベルト付きです。インナーケース付です。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。材質(本体)EVA、ポリエステル耐荷重(kg)10ポケット数外側10個内容量1個
注意
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※尖った物や刃物類をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納して下さい。
※収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67356844STB-HARD S 15Lブラック15360300240
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
67356984STB-HARD M 20Lブラック20380320230
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
67356853STB-HARD L 25Lブラック25450300280
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 塗装作業時の現場用道具入れ
COCOリフォーム建設業・工事業

ほぼほぼ期待どおりでした。
改善を期待したい点は、正面とサイドのポケットにマチを付けて欲しいです。
この手のバッグは、コンセプトとしてポケットに日常的に使う道具や小物ケースを入れることを想定していると思います。
その割にポケットにマチがなく容量に欠けます。
ポケットまでしっかり物が収まることを期待します。
とは言え、全体的には作りがしっかりして良い商品です。
お勧めします。

対象商品 : 67356853
2024-05-27
用途: 工具・リペアパーツの収納
MY企画建設業・工事業

写真や寸法をみて購入しましたが、実際物が届くとかなり質感が高くコスパに優れていると思います。購入時の写真以上の良さを感じました

対象商品 : 67356844
2022-09-21
用途: 機械メンテの出張用として
製造業

ユーザーの工場によっては工具の材質などに指定や制限があったりします。
その特殊条件用に工具も別途揃えており、それらを入れる専用工具ケースとして購入しました。
水は勿論のこと防塵対策にもなりそうですし満足しています。

2019-05-19
用途: 仕事の道具入れに
建設業・工事業

すでに同じものを持っていて、再購入したくてモノタロウで見つけました。ひとつメーカーへ要望があるとしたら、もうひと回り大きいサイズがあればいいなぁと思います。
頑丈なので、壊れません。

対象商品 : 67356984
2018-05-16
用途: 出張サービス
大清住設建設業・工事業

この製品の強度には全く不満はありません。今までリングスターのツールバックを愛用していたが、底の周囲が弱く穴が空き一年前後の周期で交換をしていました。そこで底の一体成型でしっかりしていそうなこの製品はを使ってみる事にしたわけです。ツールバックで工具を有効に活用しようと思うと、箸立ての様なケースを作り用途別に分けて収納すると思いますが高さが足りない。250mmのモンキーでギリギリ。中箱が邪魔で使用に耐えない事に気づき、中箱を逆さにして蓋にビスで固定して高さを確保して使用している。中箱の上の空間は全く意味をなさないのでは?また手提げの紐は短すぎて左右を、くっつけるのがやっとの長さ。全く使えない。肩紐用のパットはしっかりしていて評価出来ると思う。どう言うコンセプトで設計したのか、作り込みはいいだけに残念。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする