SK11
電工バケツ フック付き
(1件のレビュー)
プロ仕様ハイグレードタイプです。使わない時はコンパクトにたためます。高品質ポリエステル素材で耐久性抜群です。便利なフック付です。
用途
工具・道具・資材等の収納、持ち運び。
仕様
フック付き
形状
丸
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
270
内容量
1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
Kお収納重量は10kgを超えないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67356957
SD-27HO
270×300・60(折りたたみ時高さ)
ブラック
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください