曜日別特売

角型スタンドバッグPRODX

角型スタンドバッグPRODX - SK11角型スタンドバッグPRODX - SK11
(13件のレビュー)

ステンレスワイヤーでしっかり自立、つかわないときにはコンパクトにたためます。大容量プロ仕様のバッグです。簡単に組み立てが出来ます。ポケットを豊富に装備しています。移動に便利な、ショルダーベルト付です。安心のフタ付きです。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様ポケット:外側(クッション材入)6個・内側6個材質ワイヤーステンレス材質(本体)ポリエステル加工撥水加工ポケット数外側(クッション材入)6個・内側6個外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)80~360外寸法・奥行(mm)280内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357054SKB-PDX
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 現場作業メンテナンス時
サービス業

折りたためるが、組み立てるとしっかりとしたつくりで大変いいです。
今までは、撥水加工のない商品を使っていたので、今回は撥水加工のある商品にしてみました。

2025-08-08
用途: 非常持出鞄
有限会社アドツウサービス業

フレームもしっかりしてるので入れたものの荷崩れの心配が皆無で追加で買って入れ替えました。

2025-10-25
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

今回で3回目ですかね!
使い勝手が良いです。
今回を含め二回とも上部鉄枠のつなぎ目が破断していました。
これが無ければ最高です。

対象商品 : 67357054
2023-12-17
用途: 家庭菜園の道具運び
その他業種

同型を10年近く使用していたが、外に置いていた時期があり紫外線で劣化し肩ベルトの付け根が切れてしまった。容量も大きく使いやすいので全く同じものを購入した。また10年以上使えそう。

1が参考にしています
対象商品 : 67357054
2022-02-10
用途: タイヤチェーンの収納バッグ
運輸・通信業

タイヤチェーン用の収納バッグが破れてしまい
何かいいものはないかと探していたら
こちらの商品を見つけました。
トラックの社内に積むにも自立し、
しっかりとした造りなので長持ちしそうです!

対象商品 : 67357054
2021-05-25
用途: 道具入れ
製造業

蓋付で沢山ポケットもあり、大変使いやすいバックです。
おすすめです。

対象商品 : 67357054
2021-01-19
用途: 道具の整理
ハルカ工業建設業・工事業

現場で必要な道具(丸鋸やサンダー等)ケースごと持っていくとガサ張る時など本体だけ入れて持ち運べる、使ってない時は折りたためるのでとても便利だと思います。

対象商品 : 67357054
2019-12-10
用途: 車備品入れ
金融・保険業

車のトランクに入れて備品の仕分け箱代わりに。いざとなれば中身出せば、緊急用バッグに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする