曜日別特売

ポリ・ワッシャー1.5mm厚

ポリ・ワッシャー1.5mm厚 - SK11ポリ・ワッシャー1.5mm厚 - SK11
(1件のレビュー)

カシメ、スナップファスナー用の1.5mm厚のポリワッシャーです。使用する枚数によって厚みを調整できます。

用途カシメ・スナップファスナー使用時の厚さ調整・薄生地の補強用。厚さ(mm)約1.5径(Φmm)全体:約15穴径(Φmm)約4.8内容量1個
注意
※本機の説明書を熟読のうえご使用下さい。
※作業中は、誤って幼児がポリワッシャーを飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357447NO.180 100コ
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357447
2021-04-18
用途: レースカーテンのボタン付けに使用

レースカーテン生地を傷めず、ボタン付けできました。厚みがもう少し薄ければ、もっと作業しやすいと感じたので星4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする