D型ブラシ ナイロン

D型ブラシ ナイロン - SK11D型ブラシ ナイロン - SK11

汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。

用途水洗い、汚れ落し。材質(毛)ナイロン線・3行タイプD型材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357596NO.66
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする