竹ヨブラシ

竹ヨブラシ - SK11竹ヨブラシ - SK11
(4件のレビュー)

細かな部分のサビ汚れ落としに最適です。サビにくく、水廻りの作業に最適です。細かな部分に最適なミニタイプです。

用途サビ、汚れ落とし。材質(毛)ステンレスタイプ竹ブラシ、直柄、ミニ毛丈(mm)12材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※金属線は手に刺さる恐れがありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357623NO.129
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 農機具の錆落とし

使い易いので長期に使用してますが、特にここ近年先端部の抜けが多くまとめてボロっともげます。
可能でしたら改善をお願いします。

対象商品 : 67357623
2024-08-27
用途: 錆落としに使用

気に入っててリピート購入をしてますが、最近の商品質が悪く直ぐに先端からブラシが抜けて使えなく成ります。
品質のチェックを改めて御願い致します。

対象商品 : 67357623
2024-04-11
用途: 塗装前のサビ落とし

塗装前のサビ落としに長年使用してます。ただ使い続けると抜けてくるのが難点ですが、価格から考慮するとコスパは良いと思います。

対象商品 : 67357623
2019-01-03
用途: 部品の錆び落とし、清掃作業

ステンレス製のブラシで、何度かリピート中です。カタサは、カタメの歯ブラシ程度で使いやすいです。現在は、これよりも硬いステンレス製のブラシが必要なシーンがあり、さがしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする