SK11
ネジリブラシロング P.P
パイプの汚れ落としなどに適したポリプロピレン毛のブラシです。素材を傷付けにくいポリプロピレンの毛です。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。
用途
パイプの内側の汚れ落とし。
材質(毛)
PP線
全長(mm)
約670
タイプ
ねじりブラシ・ロング
材質(柄部)
木
内容量
1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67357702
NO.85
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください