曜日別特売

ネジリブラシL 豚毛テーパー

ネジリブラシL 豚毛テーパー - SK11ネジリブラシL 豚毛テーパー - SK11

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。
木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。

用途パイプ・隙間の汚れ落とし。材質(毛)豚毛線全長(mm)約670タイプねじりブラシ・L・テーパー材質(柄部)内容量1本
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357718NO.86
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする