SK11
液体研磨材 真鍮用
銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途
ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。
粒度
1000~1500
適合材
真鍮
仕様
真鍮用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
内容量
1本(50cc)
注意
※ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。
※メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。
※ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。
※色落ちの原因となります。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67357903
SEK-1 #1000
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SK11 研磨剤シリーズ
参考になった