ポップアップバッグ 丸

ポップアップバッグ 丸 - E-Valueポップアップバッグ 丸 - E-Value
(1件のレビュー)

キャスター+取っ手付きで移動も楽にできます。丈夫で型崩れしにくい多用途な、ビッグサイズです。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。
70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。

用途工具等の収納、ビニール袋を入れてごみ箱として。仕様底板補強材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズL直径(Φmm)420高さ(mm)(伸ばした時)約450、(畳んだ時)約130加工撥水加工内容量1個
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67357973EPU-R42N420×420×約450・約130(畳んだ時)レッド
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357973
2021-03-19
用途: 用具入れ
医療・福祉・介護関連業

ネットではふたがあるようにカタログの写真では見えたが、なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする