セフティーバール

セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11セフティーバール - SK11

手になじみ長時間使用でも疲れにくい、小判型形状の材料を使用したバールです。 釘抜き作業・解体作業。 全体焼入れのため釘抜き作業、解体作業等に最適です。 異形特殊形状で、手になじみ長時間の作業でも疲れにくいです。 片側がくぎ抜き、もう一方がヘラ状になっており解体等に便利です。

用途釘抜き作業・解体作業。材質機械構造用炭素鋼仕様完全熱処理仕上焼付塗装(青)内容量1本
注意
※作業スペースをとり、周囲の安全を確認してから作業してください。
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358034360MM約360
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67358043390MM約390
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67358052450MM約450
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
67358068540MM約540
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
67358077600MM約600
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
67358086750MM約750
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
67358095900MM約900
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする