曜日別特売

リフォームLバール

リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11リフォームLバール - SK11
(1件のレビュー)

完全焼入れパイプ使用で、軽くて丈夫なバールです。片側がくぎ抜き、もう一方がワイドなスクレーパー状になっており便利です。
頭部に角度が付いているので、従来品では抜きにくかった壁際の釘も簡単に抜けます。スクレーパー部は薄いので狭い隙間に入りやすくなっています。

用途釘抜き作業・ハガシ作業。材質機械構造用炭素鋼刃幅(mm)約45材質(パイプ)焼き入れ鋼管内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※本体に損傷のある場合は使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67358122450MM約450
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
67358138600MM約600
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
67358147750MM約750
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
67358156900MM約900
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358122
2023-09-04
用途: 機械の保守(メンテナンス)
農・林・水産業

重量も丁度あっている。が、釘抜きと反対の、平たい部分がもう少し、大きかったら良いのですが、なかなか自分に合ったものをとなると、難しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする